扇風機 壁掛のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
70件の「扇風機 壁掛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 壁掛け扇風機」、「パナソニック壁掛け扇風機」、「壁掛け扇風機リモコン付き」などの商品も取り扱っております。
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様 フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 約2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 ソフトタッチ風量3段階切替 首振り 左右首振り タイマー機能 7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 風量3段階切替 首振り タイマー機能 3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg) 3.5 消費電力(W) 34/38(50Hz/60Hz) 電源 単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 484×374×335 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ダークブラウン 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 8~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 35 本体質量(kg) 2.5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×425×510 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
7,258 税込7,984
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg) 4.1 電源(V) 100 消費電力(W) 約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 風量(m3/min) 約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×390×490 電圧周波数(Hz) AC100V 50/60 風速(m/min) 約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整 左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根) プラスチック 入数 1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ピュアホワイト 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg) 2.6 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 保証期間 メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛扇
羽根寸法(cm) 40 仕様 引きひもタイプ 質量(kg) 4.3 グレー 角度(°) 下56°上0° 湿度(%RH) RH80%以下 羽根枚数 3 電源コード(m) 2.0 消費電力(W)(50/60Hz) 57/69 使用環境温度(℃) 5~40 風量調整 3段階 首振り 90°のみ 風量(m3/h)(50/60Hz) 3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) 3.9/4.0 左右首振 上下角度調整
1台
20,900 税込22,990
9日以内出荷

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×320×550 機能 風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量 3段階 モード おやすみモード○ タイマー 切1/2/4/6時間 リモコン あり 左右首振 ○(75°) 切タイマー リズム風
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷


大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品 コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg) 約5.5 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約3.2 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×33×71 操作方法 ロータリー式スイッチ 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
当日出荷

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G) トラスコ品番 474-8883 種別 組立式 質量(kg) 9.3 タイプ 首振式 モーター 全閉型 電源コード(m) 2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz) 155/190 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 使用期間 (設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×320×520 機能 風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量 3段階 モード おやすみ:○ タイマー 切0.5/1/2/4時間 リモコン あり 羽根径(Φmm) 300 左右首振 切タイマー リズム風
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg) 9.3 タイプ 無段速調式 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 運転音(dB) 最大68(60Hz) 風量調整 無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×320×520 機能 風量3段階、首振り、引きひも式 風量 3段階 タイマー なし 羽根径(Φmm) 300 左右首振
1台
4,980 税込5,478
4日以内出荷

PROMOTE(プロモート)壁掛扇
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm) 450 機能 風量3段階、自動首振り 質量(kg) 約5.0 周波数(Hz) 50/60Hz 電圧(V) 単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz 163/184 羽根枚数 4 電源コード(m) 約2.2 消費電力(W)(50/60Hz) 130/150 風速(m/min) 288/360 風量調整 3段階 コード長さ(cm) (リモコン)約1.2 材質(羽根) 樹脂 アズワン品番 64-9368-58 リモコン 有線リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
17,600 税込19,360
4日以内出荷

仕様 スパイラル気流 付属品 前パネル(外して使用も可能) 材質 スチール、ポリプロピレン サイズ 510(W)×400(D)×510(H)mm コード長さ(m) 約1.8m 消費電力 80/95W(50/60Hz※強の場合) 首振角度(°) 左右約90度 風量 3段階:強(3)、中(2)、弱(1) 上下角度調整
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様 耐圧防爆構造ケーブルグランド付 電源コード(m) 10(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz) 153/236 首振角度(°) 87 電気代の目安 2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz) 材質(脚) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度 eG3 アズワン品番 64-9622-77 上下角度調整
1セット
199,800 税込219,780
翌日出荷